Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungsmesser PCE-170 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtungsmesser PCE-170 A
Beleuchtungsmesser PCE-170 A
Beleuchtungsmesser PCE-170 A
Beleuchtungsmesser PCE-170 A
Beleuchtungsmesser PCE-170 A
Beleuchtungsmesser PCE-170 A
Artikel-Nr.:
     4502-31K0040
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-170 A
EAN/GTIN:
     4250348715814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Beleuchtungsmesser, PCE-170 A, PCE Instruments Das PCE-170 A Illuminometer ist bekannt für seine Langlebigkeit sowie für seine gute Qualität zu einem guten Preis. Das PCE-170 A Illuminometer hat einen großen Messbereich. Dank der schnellen Reaktionszeit und des kompakten Gehäuses können Sie dieses Messgerät mit nur einer Hand bedienen. Das PCE-170 A Illuminometer kann auch von unerfahrenem Personal bedient werden. Mit dem PCE-170 A Illuminometer sind Sie in der Lage, eine professionelle Bewertung durchzuführen. Das PCE-170 A Illuminometer kann in der Industrie vielfältig eingesetzt werden. Mit dem PCE-170 A Illuminometer lassen sich beispielsweise die Lichtverhältnisse in Arbeitsstätten, Lagerhallen, Industrien und Wohnungen überprüfen. Auch Fluchtwege können mit dem PCE-170A Illuminometer auf die richtige Beleuchtung geprüft werden. Das PCE-170 A Illuminometer ist ein unersetzliches Instrument zur Vermeidung von Gefahren am Arbeitsplatz und entspricht professionellen Standards. Die Arbeitsplätze werden sicherer und Sie sparen Kosten. Neueste Forschungen haben herausgefunden, dass sowohl zu wenig als auch zu viel Beleuchtung an einem Arbeitsplatz schädlich für den Menschen sein kann. Sie können die Beleuchtungsstärke auch zu Hause überprüfen, zum Beispiel in Ihrem Esszimmer. Das digitale PCE-170 A Illuminometer misst in Lux-Einheiten (Lumen/m² oder Lumen/Fuß²). Dieses solide und tragbare PCE-170 A Illuminometer liefert sehr genaue Ergebnisse und verfügt über eine Nullstellungsfunktion, wenn es eingeschaltet ist. Außerdem verfügt es über einen Sensor mit einer Ansprechkurve für das gesamte sichtbare Spektrum. Das Licht wird mit einer Silizium-Fotodiode unabhängig von der Ausdehnung und Richtung der Lichtquelle gemessen. Durch die einfache Handhabung und die schnellen Messmethoden wird das Gerät schnell zu einem vertrauten Werkzeug und zu einem untrennbaren Bestandteil des Arbeitsalltags. Features * Große 5-stellige LCD-Anzeige * Messbereich von 0,00 bis 40.000 Lux * Auflösung von 0,01 Lux in einem Bereich bis zu 39,99 Lux * Sensor: Silizium-Fotodiode * HOLD-Funktion * Schnelle und genaue Reaktion * Automatische Abschaltung nach 30 Min. * Wählbarer manueller oder automatischer Bereich * Automatische Rückstellung auf Null
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 Lux
Ausführung:
Beleuchtungsmessgerät
Genauigkeit:
±3 %
Messbereich:
0 bis 40000 Lux
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,01*
€ 135,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 112,30*
€ 141,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.