Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDF-Datenlogger PCE-HT 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDF-Datenlogger PCE-HT 72
PDF-Datenlogger PCE-HT 72
PDF-Datenlogger PCE-HT 72
PDF-Datenlogger PCE-HT 72
PDF-Datenlogger PCE-HT 72
PDF-Datenlogger PCE-HT 72
Artikel-Nr.:
     4502-31K0060
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HT 72
EAN/GTIN:
     4250348719195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger
Hygrometer, PCE-HT 72, PCE Instruments Der PDF-Datenlogger PCE-HT 72 ist ein Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Mit einem Speicher von 20.010 Messwerten kann der PDF-Datenlogger bis zu mehreren Monaten eingesetzt werden. Der PDF-Datenlogger eignet sich besonders für Messaufgaben, bei denen es dem Anwender nicht möglich ist, eine Software zum Auslesen der Messwerte zu installieren. Der PDF-Datenlogger erstellt automatisch ein Messprotokoll, das ausgedruckt oder direkt gespeichert werden kann. Features * Messprotokoll als PDF * Ohne Software auslesbar * Datenlogger für Temperatur und Feuchtigkeit * LC-Anzeige * Min-Max-Speicher
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
20010
Logging-Funktion:
Temperatur, Feuchte
Schnittstellen:
USB
Speicherintervall:
2s bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 93,45*
16 Tage
9
€ 4,95*
ab € 73,87*
€ 93,48*
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 93,94*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 157,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 130,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 672,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 676,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 78,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTD 125
ab € 202,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 209,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 151,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 233,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.