| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-31K0084 Herst.-Nr.: PCE-BDP 10 EAN/GTIN: 4250348719485 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manometer, PCE-BDP 10, PCE Instruments Das Bluetooth-Differenzdruckmessgerät PCE-BDP 10 dient zur schnellen und einfachen Überprüfung des Differenzdrucks. Das Bluetooth-Differenzdruckmessgerät findet seine Anwendung z.B. in der Lüftungs- und Klimatechnik mit Hilfe eines Smartphones zur Messung des Gasfließdrucks oder des statischen Drucks. Auch kann das Bluetooth-Differenzdruckmessgerät zur Überprüfung von Druckabfällen verwendet werden. Hier steht in der App des Differenzdruckmessgerätes eine grafische Darstellung zur Verfügung. Die Messdaten können per E-Mail zur Weiterverarbeitung versendet werden. Features * Android- und iOS-App * Bluetooth-Schnittstelle * ± 2 PSI Messbereich * 11 verschiedene Einheiten * LC-Anzeige * Stecknippel-Anschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auflösung: | 0,001 PSI | Ausführung: | Differenzdruckmanometer | Genauigkeit: | ± 0,006 PSI | max. Temperatur: | 50 °C | Messbereich: | ± 2 PSI | min. Temperatur: | 0 °C | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.13 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hand-Differenzdruckmessgerät, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, pce instruments manometer, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |