| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0150 Herst.-Nr.: PCE-WMM 50 EAN/GTIN: 4250348715227 |
| | |
|
| | |
| Gasmessgerät, PCE-WMM 50, PCE Instruments PCE-WMM 50 ist ein wandmontiertes Gasmessgerät, das mittels Diffusion den Kohlendioxid (CO2)-Gasgehalt und die Umgebungstemperatur (ºC / ºF) in Innenräumen überwacht. Dieses Raumluftqualitätsmessgerät verfügt über einen alarmauslösenden, potentialfreien Kontakt, der z. B. einen Ventilator aktivieren kann, um die CO2-Gaskonzentration im Raum zu reduzieren. Durch die Überwachung der CO2-Konzentration trägt das Raumluftqualitätsmessgerät dazu bei, Arbeitnehmer vor den Gesundheitsgefahren zu schützen, die von CO2 ausgehen, einem farb- und geruchlosen Gas, das in der Lebensmittel-, Metall-, Chemie- und Abfallwirtschaft verwendet wird. Features * CO2-Gas-Messbereich: 0 ... 50000 ppm * IP54-geschütztes Gehäuse für Sensor- und Fernanzeigeeinheiten * Alarmaktivierter potentialfreier Kontakt kann z.B. einen Ventilator aktivieren, um die CO2-Gaskonzentration im Raum zu reduzieren * 3- bis 4-stellige Fernanzeige (je nach Bereich) * Akustische und optische Alarmsignale Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gasmessgerät | max. Temperatur: | 45 °C | Messbereich: | 0 bis 50000 ppm | min. Temperatur: | 0 °C | Schutzart (IP): | IP54 | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1.36 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gasmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,57* | € 458,90* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,58* | € 458,92* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 432,41* | € 508,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,13* | € 762,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|