Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät PCE-SLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallpegelmessgerät PCE-SLT
Schallpegelmessgerät PCE-SLT
Artikel-Nr.:
     4502-31K0199
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SLT
EAN/GTIN:
     4250348701589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Dezibel-Messgerät, PCE-SLT, PCE Instruments PCE-SLT ist ein Schallpegel-, Schalldruckpegel- (SPL), Dezibel- (dB) oder Lärmmessgerät der Klasse II (Typ 2) mit akustischem oder optischem Alarmausgang. PCE-SLT wird für die langfristige, kontinuierliche Überwachung der Grenzwerte für die Lärmbelastung am Arbeitsplatz in industriellen Umgebungen wie Gießereien, Fabriken und Produktionshallen eingesetzt. Das Messgerät besteht aus einem wandmontierbaren akustischen Sensor an einem 1,5 m / 4,92' langen Kabel und einem Sender. Features * Messbereich: 30 ... 130 dB in 3 Bereichen * Auflösung: 0,1 dB * Genauigkeit: ± 1,5 dB
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 dB
Ausführung:
Schallpegelmessgerät
Genauigkeit:
±1,5 dB
Messbereich:
30 bis 130 dB
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.284 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pce instruments schallpegelmesser, lärm messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,52*
€ 730,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,35*
€ 720,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,41*
€ 662,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,07*
€ 649,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.