| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0206 Herst.-Nr.: PCE-LXT EAN/GTIN: 4250348727244 |
| | |
|
| | |
| Luxwarnsystem, PCE-LXT, PCE Instruments Das Luxwarnsystem besteht aus einem Messsensor mit Handgriff und einer Wandhalterung mit 1,5 m Kabel, einem Lichtsender und einer Digitalanzeige. Das Haupteinsatzgebiet dieses Luxwarnsystems liegt in der kontinuierlichen Lichtmessung und Lichtüberwachung von Fotolaboren und Produktionsräumen (z.B. Lebensmittel- oder Arzneimittelproduktion ...). Die Digitalanzeige verfügt über einen Relaisausgang zur Ansteuerung von Alarmhupen oder Blinkleuchten zur optischen oder akustischen Warnung und einen Steuerausgang. Der Grenzwert für den Alarmausgang kann am Display programmiert werden. Das analoge Ausgangssignal kann auch zur Steuerung von Fensterklappen verwendet werden ... oder die Transmittersignale können auf einem Logger gespeichert, ausgewertet und dokumentiert werden. Das Schallwarngerät ist sehr einfach anzuschließen und kann über 240 V Netzstrom betrieben werden. Features * Messbereich: 0 ... 50000 Lux in drei Bereichen * Auflösung: 0,1 lx / lx 1 * Genauigkeit: ± 5% des Messwertes * 4 bis 20 mA Analogausgang Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 Lux | Ausführung: | Beleuchtungsmessgerät | Genauigkeit: | ±5 % | Messbereich: | 0 bis 50000 Lux | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.25 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät |
| | |
| |