Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmesser PCE-MSL 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallpegelmesser PCE-MSL 1
Schallpegelmesser PCE-MSL 1
Schallpegelmesser PCE-MSL 1
Schallpegelmesser PCE-MSL 1
Schallpegelmesser PCE-MSL 1
Schallpegelmesser PCE-MSL 1
Artikel-Nr.:
     4502-31K0240
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MSL 1
EAN/GTIN:
     4250348717177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegelmesser, PCE-MSL 1, PCE Instruments Der Schallpegelmesser PCE-MSL 1 dient zur schnellen Bestimmung der Umgebungslautstärke. Neben der Lautstärkemessung bietet der Schallpegelmesser auch die Möglichkeit, die Umgebungstemperatur zu bestimmen. Die Messung von Hintergrundgeräuschen ist heute in fast jeder Situation wichtig. Zu diesem Zweck ist es hilfreich, ein einfaches Schallpegelmesser zu verwenden, das dem Benutzer einen ersten Eindruck über den möglichen Lärmpegel vermittelt. Das LC-Display zeigt die Messergebnisse des Schallpegelmessers übersichtlich an. Eine Hintergrundbeleuchtung ist ebenfalls in das Display integriert. Der Schallpegelmesser eignet sich besonders für Messungen, die nicht stationär sein müssen. Features * Messung von Extremwerten * Hohe Präzision * Schnelle Volumenmessungen * Hintergrundbeleuchtetes Farb-LCD * Gleichzeitige Temperaturmessung * HOLD-Funktion
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 dB
Ausführung:
Schallpegelmessgerät
Genauigkeit:
±2 dB
Messbereich:
35 bis 135 dB
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pce instruments schallpegelmesser, lärm messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.