Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-31P2919
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123116/100
EAN/GTIN:
     4044774597331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 8g1,5
öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, Anlagenbau, Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Veranstaltungstechnik, speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2015: siehe Kataloganhang Tabelle T29, einfache Installation aufgrund flexibler Bauart, zertifiziert für maritimen Einsatz, substituiert ÖLFLEX® 120 H, feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, Mantel aus halogenfreier Spezialmischung grau (RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, UL AWM style 21089, in Anlehnung an EN 50525-3-11, in Anlehnung an EN 50525-2-51, Germanischer Lloyd (GL) Zertifkat Nr. 11 120-14 HH, flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Flammausbreitung an einem Kabel), keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22 und IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel), halogenfrei nach IEC 60754-1 (Anteil halogensäurehaltiger Gase) Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad), geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2, UL Cable Flame Test
Weitere Informationen:
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
10.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.223 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 270,25*
€ 319,61*
Frei Haus
ab € 276,06*
€ 325,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 457,62*
€ 533,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 533,46*
€ 634,8174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 528,00*
€ 628,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,89*
€ 602,0091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 492,46*
€ 586,0274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,62*
€ 544,5678
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,5762* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,26*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.