Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 16.5 mm, BR 25 mm, PVC, grün, 61751620


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 16.5 mm, BR 25 mm, PVC, grün, 61751620
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 16.5 mm, BR 25 mm, PVC, grün, 61751620
Artikel-Nr.:
     4502-31P9541
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751620
EAN/GTIN:
     4044773365498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
LAPP Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 16.5 mm, BR 25 mm, PVC, grün, 61751620
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16.5 mm
Biegeradius:
25 mm
Farbe:
grün
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
12 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennweite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Schlauch, Spiralschlauch, Wickelschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,697*
€ 3,457*
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,70239*
€ 3,46239*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,80634*
€ 3,59634*
Lager 4502
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,90*
20 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,1535*
€ 3,9835*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502442
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.