Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG16, PA, IP66, grau, (L) 43 mm, 68100060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG16, PA, IP66, grau, (L) 43 mm, 68100060
Gerade Schlauchverschraubung, PG16, PA, IP66, grau, (L) 43 mm, 68100060
Artikel-Nr.:
     4502-31P9724
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     68100060
EAN/GTIN:
     4044774851501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
LAPP Gerade Schlauchverschraubung, PG16, PA, IP66, grau, (L) 43 mm, 68100060
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG16
Länge:
43 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,071*
€ 1,521*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,71*
10
€ 3,90*
ab € 1,213*
€ 1,723*
10
€ 5,95*
ab € 1,23106*
€ 1,75106*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,5776*
€ 2,2376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.