Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchkupplung, 54 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 114 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchkupplung, 54 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 114 mm
Gerade Schlauchkupplung, 54 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 114 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9750
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507032
EAN/GTIN:
     4044777305247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
LAPP 55507032 Gerade Schlauchkupplung, 54 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 114 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
114 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
54 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 17,645*
€ 24,185*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 17,709*
€ 24,239*
2
€ 3,90*
ab € 18,29*
€ 24,77*
2
€ 5,95*
ab € 19,60711*
€ 26,54711*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 21,50*
€ 35,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.