Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 4,5-5,5 VDC, 3 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 70 % Wirkungsgrad, TEM 3-0511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC/DC-Wandler, 4,5-5,5 VDC, 3 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 70 % Wirkungsgrad, TEM 3-0511
DC/DC-Wandler, 4,5-5,5 VDC, 3 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 70 % Wirkungsgrad, TEM 3-0511
Artikel-Nr.:
     4502-32C1207
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEM 3-0511N
EAN/GTIN:
     4099891304287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, 4,5-5,5 VDC, 3 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 70 % Wirkungsgrad, TEM 3-0511N
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
600 mA
Bauform:
DIP24
Breite:
20 mm
Eingangsspannungsbereich:
4,5-5,5 VDC
Höhe:
10 mm
Isolationsspannung:
1.5 kV
Länge:
32 mm
Leistung:
3 W
Wirkungsgrad:
70 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,155*
€ 1,711*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,06*
€ 15,55*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 9,28*
€ 16,28*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,28*
€ 119,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.