Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 36-75 VDC, 10 W, 2 Ausgänge, ±12 VDC, 88 % Wirkungsgrad, THD 10-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 36-75 VDC, 10 W, 2 Ausgänge, ±12 VDC, 88 % Wirkungsgrad, THD 10-4
DC/DC-Wandler, 36-75 VDC, 10 W, 2 Ausgänge, ±12 VDC, 88 % Wirkungsgrad, THD 10-4
Artikel-Nr.:
     4502-32C3206
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THD 10-4822
EAN/GTIN:
     4099891320584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
DC/DC-Wandler, 36-75 VDC, 10 W, 2 Ausgänge, ±12 VDC, 88 % Wirkungsgrad, THD 10-4822
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungsbereich:
±12 VDC
Ausgangsstrom:
415 mA
Bauform:
DIP24
Breite:
20.3 mm
Eingangsspannungsbereich:
36-75 VDC
Höhe:
10.2 mm
Isolationsspannung:
1.5 kV
Länge:
31.8 mm
Leistung:
10 W
Wirkungsgrad:
88 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.