Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 33-75 VDC, 149 W, 1 Ausgang, 3,3 VDC, 89 % Wirkungsgrad, TEP 160-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 33-75 VDC, 149 W, 1 Ausgang, 3,3 VDC, 89 % Wirkungsgrad, TEP 160-
DC/DC-Wandler, 33-75 VDC, 149 W, 1 Ausgang, 3,3 VDC, 89 % Wirkungsgrad, TEP 160-
Artikel-Nr.:
     4502-32C3960
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 160-4810-CM
EAN/GTIN:
     4099891327811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
DC/DC-Wandler, 33-75 VDC, 149 W, 1 Ausgang, 3,3 VDC, 89 % Wirkungsgrad, TEP 160-4810-CM
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
3,3 VDC
Ausgangsstrom:
45 A
Bauform:
1/2 Brick
Breite:
61 mm
Eingangsspannungsbereich:
33-75 VDC
Höhe:
32.3 mm
Isolationsspannung:
2.25 kV
Länge:
85.1 mm
Leistung:
149 W
Wirkungsgrad:
89 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 244,90*
€ 325,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 250,56*
€ 331,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,05*
€ 393,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.