Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel 61722285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp Kabel 61722285
Lapp Kabel 61722285
Artikel-Nr.:
     4502-32P1033
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61722285
EAN/GTIN:
     4044773493696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
LAPP Lapp Kabel 61722285
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauchschere
Material:
Kunststoff
Schneidenlänge:
34 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschneider, kunststoffrohrschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,00*
€ 47,80*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,22*
€ 47,92*
€ 3,90*
ab € 37,02*
€ 49,27*
€ 4,00*
ab € 39,23*
€ 52,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,19*
€ 64,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.