Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel 61722286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp Kabel 61722286
Lapp Kabel 61722286
Artikel-Nr.:
     4502-32P1034
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61722286
EAN/GTIN:
     4044774851693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
Rohrleitungsschere, 61722286, LAPP Rohrschere für nicht-metallische Rohre, z.B. parallel gewellte Schutzrohre.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauchschere
Material:
Kunststoff
Schneidenlänge:
67 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschneider, kunststoffrohrschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 50,12*
€ 66,62*
1
€ 5,46*
ab € 52,81*
€ 66,64*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 55,11*
€ 68,12*
1
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 68,38*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 65,64*
€ 81,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.