Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 23 mm, Außen-Ø 28 mm, PVC, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 23 mm, Außen-Ø 28 mm, PVC, grau
Schutzschlauch, Innen-Ø 23 mm, Außen-Ø 28 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     4502-32P1044
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713390
EAN/GTIN:
     4044773214338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
LAPP 61713390 Schutzschlauch, Innen-Ø 23 mm, Außen-Ø 28 mm, PVC, grau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
23 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-5 °C
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,32823*
€ 3,88823*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 3,95*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,4454*
€ 4,4454*
Lager 4502
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,48*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,8866*
€ 4,4966*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 224,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.