Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SI-23X28-SGY SI 23x28


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SILVYN-SI-23X28-SGY SI 23x28
SILVYN-SI-23X28-SGY SI 23x28
Artikel-Nr.:
     6012C-85870957
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713390
EAN/GTIN:
     4044773214338

SILVYN-SI-23X28-SGY SI 23x28

Einfacher Kabelschutz, Zusätzliche Isolation, Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen, Schutz vor Staub, Schutz vor Nässe, Leichter Abriebschutz, Weich-PVC Schlauch, Flexibel, Weich
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..80 °C
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,32823*
€ 3,88823*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 3,95*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,4454*
€ 4,4454*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,48*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,8866*
€ 4,4966*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,4454*
€ 5,29003
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,4154*
€ 5,25433
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,1354*
€ 4,92113
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,9854*
€ 4,74263
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,4454*
€ 4,10003
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,4454* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 222,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.