Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 6.8 mm, Außen-Ø 9.1 mm, BR 25 mm, Edelstahl, silber, 618


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 6.8 mm, Außen-Ø 9.1 mm, BR 25 mm, Edelstahl, silber, 618
Schutzschlauch, Innen-Ø 6.8 mm, Außen-Ø 9.1 mm, BR 25 mm, Edelstahl, silber, 618
Artikel-Nr.:
     4502-32P1145
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804600
EAN/GTIN:
     4044773200867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlwellrohr
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Schutzschlauch, Innen-Ø 6.8 mm, Außen-Ø 9.1 mm, BR 25 mm, Edelstahl, silber, 61804600
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
9.1 mm
Biegeradius:
25 mm
Farbe:
silber
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
6.8 mm
Material:
Edelstahl
max. Temperatur:
400 °C
min. Temperatur:
-100 °C
Nennweite:
10 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,86*
€ 192,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,99525*
€ 193,01525*
Frei Haus
ab € 169,27*
€ 200,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,0025*
€ 226,0525*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 273,66*
€ 311,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,82*
€ 371,0658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,68*
€ 367,3292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,93*
€ 353,3467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,80*
€ 341,292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,66*
€ 325,6554
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 10,9464* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.