Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, (H) 25.5 mm, Kopf-Ø 27.6 mm, PA, schwarz, für SILVYN FPAX T/Y Syst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, (H) 25.5 mm, Kopf-Ø 27.6 mm, PA, schwarz, für SILVYN FPAX T/Y Syst
Blindstopfen, (H) 25.5 mm, Kopf-Ø 27.6 mm, PA, schwarz, für SILVYN FPAX T/Y Syst
Blindstopfen, (H) 25.5 mm, Kopf-Ø 27.6 mm, PA, schwarz, für SILVYN FPAX T/Y Syst
Artikel-Nr.:
     4502-32P164
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507370
EAN/GTIN:
     4044777182541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Blindstopfen für die SILVYN®FPAX T und Y Systeme.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
SILVYN FPAX T/Y Systeme
Höhe:
25.5 mm
Kopfdurchmesser:
27.6 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Zubehörart:
Blindstopfen
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dichtstopfen kunststoff, blindstopfen, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Verschlusskappe, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 3,372*
€ 4,752*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,3889*
€ 4,7689*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 5,09*
5
€ 5,95*
ab € 3,71859*
€ 5,24859*
5
€ 3,90*
ab € 3,818*
€ 5,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.