| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-32P1735 Herst.-Nr.: 53102010 EAN/GTIN: 4044773178906 |
| | |
|
| | |
| LAPP Dichtring, M16, schwarz, 53102010 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dichtring | Farbe: | schwarz | Gewindegröße: | M16 | Material: | PA | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Kabelverschraubung, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kabelverschraubung m16, 0-ring, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0603* | € 0,1198* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0919* | € 0,1263* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,09227* | € 0,12677* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0923* | € 0,128* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,115* | € 0,186* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|