Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring für PG29/34x2, 52023606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring für PG29/34x2, 52023606
O-Ring für PG29/34x2, 52023606
Artikel-Nr.:
     4502-32P1761
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023606
EAN/GTIN:
     4044773355321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
SKINDICHT®O-Ring FKM PG zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung oder ähnlichen Teilen unter extremen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Geeignet für:
PG29/34x2
Material:
FKM
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Zubehörart:
O-Ring
Innengewinde:
34 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, o-ring material fpm, 0-ring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3215*
€ 1,6815*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,47773*
€ 1,87773*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,93*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5226*
€ 1,9326*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.