Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverschraubung, M20, 20 mm, IP55, silber, 52108000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverschraubung, M20, 20 mm, IP55, silber, 52108000
Winkelverschraubung, M20, 20 mm, IP55, silber, 52108000
Artikel-Nr.:
     4502-32P1805
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52108000
EAN/GTIN:
     4044773167009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
LAPP Winkelverschraubung, M20, 20 mm, IP55, silber, 52108000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M20
Länge:
31 mm
Material:
Zinkdruckguss
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
20 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,1166*
€ 7,7698*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,22986*
€ 8,16986*
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 9,09*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,2835*
€ 9,1735*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,1462*
€ 10,0662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103123
ab € 2,35*
Zubehör
Lapp Kabel
52104210
ab € 0,92*
Zubehör
Lapp Kabel
52104454
ab € 1,43*
Zubehör
PMA
GMM-M20
ab € 4,24*
Zubehör
RS Pro
127473
ab € 0,736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.