Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzplättchen, PG21, Kopf-Ø 26 mm, PVC, weiß, für Kabelverschraubung, 520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staubschutzplättchen, PG21, Kopf-Ø 26 mm, PVC, weiß, für Kabelverschraubung, 520
Staubschutzplättchen, PG21, Kopf-Ø 26 mm, PVC, weiß, für Kabelverschraubung, 520
Artikel-Nr.:
     4502-32P2298
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020860
EAN/GTIN:
     4044773363753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Bei den SKINDICHT®STK handelt es sich um Staubschutzplättchen, die das Eindringen von Staub, Schmutz und Fremdkörpern verhindern, solange die entsprechende Kabelverschraubung noch nicht mit einem Kabel bestückt ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PG21
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Kabelverschraubung
Kopfdurchmesser:
26 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Zubehörart:
Staubschutzplättchen
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,00*
ab € 0,10744*
€ 0,15044*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,10686*
€ 0,15086*
19 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,108*
€ 0,1546*
Lager 4502
250
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,172*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,1248*
€ 0,1758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.