Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M63, 56 mm, Klemmbereich 24 bis 43 mm, IP54, lichtgrau, 5202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, M63, 56 mm, Klemmbereich 24 bis 43 mm, IP54, lichtgrau, 5202
Kabelverschraubung, M63, 56 mm, Klemmbereich 24 bis 43 mm, IP54, lichtgrau, 5202
Artikel-Nr.:
     4502-32P2421
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020573
EAN/GTIN:
     4044773413335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Kabelverschraubung, M63, 56 mm, Klemmbereich 24 bis 43 mm, IP54, lichtgrau, 52020573
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
M63
Länge:
35 mm
Material:
Polyethylen
max. Klemmbereich:
43 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
24 mm
min. Temperatur:
-30 °C
Schlüsselweite:
56 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, kabelverschraubung gfk m63, würgenippel, würgenippel m63, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,7111*
€ 1,0411*
10
€ 5,46*
ab € 0,714*
€ 1,044*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,71666*
€ 1,04666*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,836*
€ 1,216*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50061000
ab € 0,0789*
Ähnlich
Wiska
50061001
ab € 0,16*
Ähnlich
Wiska
50061002
ab € 0,17*
Ähnlich
Wiska
50061003
ab € 0,20*
Ähnlich
Wiska
50061004
ab € 0,30*
Ähnlich
Wiska
50061005
ab € 0,58*
Ähnlich
Wiska
50061006
ab € 0,527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.