Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz, M20, Kopf-Ø 16.6 mm, NBR, schwarz, für 9 x Kabel-Ø 2 mm, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachdichteinsatz, M20, Kopf-Ø 16.6 mm, NBR, schwarz, für 9 x Kabel-Ø 2 mm, 5
Mehrfachdichteinsatz, M20, Kopf-Ø 16.6 mm, NBR, schwarz, für 9 x Kabel-Ø 2 mm, 5
Artikel-Nr.:
     4502-32P2652
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53320920
EAN/GTIN:
     4044773163995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Bei der SKINTOP®DIX handelt es sich um einen Dichteinsatz mit mehreren Bohrungen. Die SKINTOP®-Kabelverschraubung mit dem Mehrfachdichteinsatz ermöglicht es, mehrere Leitungen gleichzeitig durch eine Verschraubung zu führen und spart somit Einbauraum. Material: NBR, Farbe: schwarz, Temperaurbereich: -40 °C bis +100 °C. Bohrungsdurchmesser: 2 mm, Anzahl der Bohrungen: 9, Höhe: 8,4 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
M20
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
9 x Kabel-Ø 2 mm
Kopfdurchmesser:
16.6 mm
Material:
NBR
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Mehrfachdichteinsatz
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Kabelverschraubung, Verschlussschrauben ohne DIN, kabelverschraubung m20, dichtring, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,50781*
€ 0,66781*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5082*
€ 0,6682*
100
€ 5,00*
ab € 0,5091*
€ 0,6691*
100
€ 5,95*
ab € 0,51217*
€ 0,67217*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.