Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M12, 15/18 mm, Klemmbereich 4.5 bis 7 mm, IP68, grau, 531129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, M12, 15/18 mm, Klemmbereich 4.5 bis 7 mm, IP68, grau, 531129
Kabelverschraubung, M12, 15/18 mm, Klemmbereich 4.5 bis 7 mm, IP68, grau, 531129
Artikel-Nr.:
     4502-32P3157
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112934
EAN/GTIN:
     4044774409153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Kabelverschraubung, 53112934, LAPP SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz NUTZEN * Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem * Einfache, freie Montage in jeder Position * Vibrationsschutz * Kein Gewinde benötigt TECHNISCHE DATEN * Schutzart: IP68 * Temperaturbereich: -20 °C bis 100 °C * Material: Spezial Polyamid Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M12
Länge:
74 mm
Material:
PA
max. Klemmbereich:
7 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
4.5 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
15/18 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00752 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68, kabeldurchführung, kabeldurchführung grau, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9053*
€ 1,1553*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9094*
€ 1,1594*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,92026*
€ 1,17026*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9695*
€ 1,2395*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,0685*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 40,94*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0557*
Zubehör
Lapp Kabel
53112921
ab € 0,7709*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.