Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 53.5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 53.5 m
Gerade Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 53.5 m
Artikel-Nr.:
     4502-32P473
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61800915
EAN/GTIN:
     4044773211771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Gerade Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 53.5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG29
Länge:
53.5 mm
Material:
Polyamid/TPE
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,24*
€ 192,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,7225*
€ 192,6025*
Frei Haus
ab € 163,79*
€ 199,63*
€ 5,95*
ab € 174,4815*
€ 212,6115*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 225,90*
€ 271,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,28*
€ 322,8232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,87*
€ 311,6253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,90*
€ 304,521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,32*
€ 287,1708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,90*
€ 268,821
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.