Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-PG-29-BK 61800915


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 53.5 m
Gerade Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 53.5 m
Artikel-Nr.:
     6012C-97651085
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61800915
EAN/GTIN:
     4044773211771
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-KLICK-PG-29-BK 61800915

Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK PG 29 BK
Schlauchverschraubung
PG 29
Nenngröße: 34.5
Passend für Schutzschlauchgröße: 34
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Drehbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,24*
€ 192,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,7225*
€ 192,6025*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 163,79*
€ 199,63*
€ 5,95*
ab € 174,4815*
€ 212,6115*
Frei Haus
ab € 225,90*
€ 271,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,63*
€ 237,5597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,47*
€ 237,3693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,70*
€ 224,553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,34*
€ 214,6046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,79*
€ 194,9101
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,5516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.