Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 310 x 11 mm, Loch-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 310 x 11 mm, Loch-
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 310 x 11 mm, Loch-
Artikel-Nr.:
     4502-32P7389
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571197
EAN/GTIN:
     4044777291496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 300mm
Flexible Massebänder aus verzinnten Kupferdrähten und Kontakthülsen aus Kupferblech.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband, konfektioniert
Bohrungsgröße:
M6
Breite:
11 mm
Länge:
310 mm
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0186 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband lapp kabel, Band
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,30*
25
Frei Haus
ab € 5,0384*
€ 6,5484*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 5,16*
€ 6,71*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 7,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.