Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Flachband-Erder Hülse 1x 6 M6 300mm pressverschweißt 4571197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 310 x 11 mm, Loch-
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 310 x 11 mm, Loch-
Artikel-Nr.:
     986-4765819
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     4571197
EAN/GTIN:
     4044777291496
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 300mm
Erdungsband FLAT GROUND STRAP/TERMINALS 1X6/M6/300MM; Erdungsband; 6 mm²; Gesamtlänge: 300mm; M 6; Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau;Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben; Nutzen:
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband lapp kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,30*
25
Frei Haus
ab € 5,0384*
€ 6,5484*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 5,16*
€ 6,71*
1
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 7,20*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 167,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.