Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 0 Ω, 0.25 W, ±5 %, RC1206JR-070RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 0 Ω, 0.25 W, ±5 %, RC1206JR-070RL
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 0 Ω, 0.25 W, ±5 %, RC1206JR-070RL
Artikel-Nr.:
     4502-33E100
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-070RL
EAN/GTIN:
     4099879217400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Kohleschichtwiderstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 1206 0,25 Watt Toleranz 1,0 % bzw. 5,0 % Typ Yageo/Phycomp RC1206. Für professionelle Anwendungen Mit 5,0 % Toleranz Typ RC1206.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
0 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Gewicht:
0.00003 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Null-Ohm-Widerstand, SMD Widerstand, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1070000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00468*
€ 0,00951*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0173*
100
€ 5,95*
ab € 0,0098*
€ 0,01976*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0173*
€ 0,0206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0172*
€ 0,0205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0167*
€ 0,0199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 336,28*
Zubehör
Yageo
RC0402JR-SKE24L
ab € 129,27*
Zubehör
Yageo
RC0603JR-SKE24L
ab € 109,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.