Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 0,75 mm², ungeschirmt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 0,75 mm², ungeschirmt
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5 G 0,75 mm², ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     4502-33P1018
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00462043
EAN/GTIN:
     4044774668468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Anschlussleitung, 00462043, LAPP Features * Halogenfrei * Keine korrosiven Gase * Flammwidrig * Nur für den Einsatz unter trockenen Bedingungen geeignet * Es muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, da die mechanischen Eigenschaften von Silikonkabeln ab +100°C bei Luftabschluss abnehmen Anwendungen * Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Belastung * Stahl- und Glaswerke * Zement- und Keramikwerke * Gießereien * Schiffbauindustrie * Konstruktion des Ofens
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
9.7 mm
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, alarmkabel, datenkabel 5x2, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 453,74*
€ 528,65*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 451,101*
€ 529,231*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 695,92*
€ 785,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 785,44*
€ 934,6736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 777,62*
€ 925,3678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 748,12*
€ 890,2628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 727,27*
€ 865,4513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 695,92*
€ 828,1448
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,9592* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.