Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18 G 1,5 mm², AWG 16, gesch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18 G 1,5 mm², AWG 16, gesch
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18 G 1,5 mm², AWG 16, gesch
Artikel-Nr.:
     4502-33P1537
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung, 1123474, LAPP Features * Flammwidrig * Keine Flammenausbreitung * Halogenfrei * Geringe Rauchdichte * UV- und witterungsbeständig * Ozonbeständig Anwendungen * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Insbesondere dort, wo Menschen und Tiere sowie wertvolles Eigentum einem hohen Brandrisiko ausgesetzt sind * Für Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
HFFR
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
18
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
20.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, Kabel, Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 23,02*
1
€ 65,00*
ab € 16,97*
€ 23,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 23,02*
€ 27,39
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 22,85*
€ 27,19
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 22,47*
€ 26,74
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 22,34*
€ 26,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 11.510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.