Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M40, 42 mm, PA, IP68/IP69, grau, (L) 76 mm, 555010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 42 mm, PA, IP68/IP69, grau, (L) 76 mm, 555010
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 42 mm, PA, IP68/IP69, grau, (L) 76 mm, 555010
Artikel-Nr.:
     4502-33P3624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501080
EAN/GTIN:
     4044773267280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 55501080, LAPP Die 55501080 ist eine gerade, einteilige Rohrverschraubung mit Steckverschluss für eine schnelle und sichere Montage. Die Demontage erfolgt durch Schieben der Verriegelungshülse. Die Verschraubung ist für den Rohrtyp SILVYN RILL geeignet. Dieses Produkt kann im Maschinen- und Anlagenbau und in isolierten Elektroinstallationen eingesetzt werden. Features * Schnelle Montage * Leicht zu demontieren * Hochfeste * Hohe Abdichtungsleistung * Montagezeit * Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M40
Länge:
76 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
42 mm
Schutzart (IP):
IP68/IP69
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m40x1,5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 9,9091*
€ 11,3191*
25
Frei Haus
ab € 10,0568*
€ 11,4868*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,09387*
€ 11,52387*
25
Frei Haus
ab € 10,1568*
€ 11,5968*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 327,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.