Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-M40X1,5/2-GY KLICK-GM 40x1,5 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-KLICK-M40X1,5/2-GY KLICK-GM 40x1,5 GY
SILVYN-KLICK-M40X1,5/2-GY KLICK-GM 40x1,5 GY
Artikel-Nr.:
     6012B-45939928
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501080
EAN/GTIN:
     4044773267280
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-KLICK-M40X1,5/2-GY KLICK-GM 40x1,5 GY

Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK M40X1.5/2 GY
Schlauchverschraubung
M 40
Passend für Schutzschlauchgröße: 42
Polyamid
Halogenfrei
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Drehbar
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Gesamthöhe:
58 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 9,9091*
€ 11,3191*
25
Frei Haus
ab € 10,0568*
€ 11,4868*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,09387*
€ 11,52387*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 10,1568*
€ 11,5968*
25
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,5968*
€ 13,80019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1568*
€ 12,08659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 289,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.