Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3 kV 1 x 4,0 mm², ungeschirmt, schwarz, 16003


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gummi Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3 kV 1 x 4,0 mm², ungeschirmt, schwarz, 16003
Gummi Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3 kV 1 x 4,0 mm², ungeschirmt, schwarz, 16003
Artikel-Nr.:
     4502-33P4312
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600302
EAN/GTIN:
     4044774649863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Anschlussleitung, 1600302, LAPP Das 1600302 ist ein flexibles einadriges Gummikabel für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Innenräumen. Geeignet für den Einsatz in Kanälen, Rohren, Leitungen und geschlossenen Installationskanälen. Keine direkte Erdverlegung, außer bei der Durchführung durch Brandschutzabtrennungen wie z. B. Sandkästen. Features * Flammenhemmend * Ölbeständig * Interne Verdrahtung der Steuertafel
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
3 kV
Nennspannung U0:
1800 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
6 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 65,00*
ab € 0,84199*
€ 0,84199*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,29*
1 Tag
262
1
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,86*
1
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 4,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 329,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.