Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, grau
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 2,5 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P5198
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002719
EAN/GTIN:
     4044773298574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Spiralkabel, 70002719, LAPP Das 70002719 ist ein ölbeständiges Kabel mit Polyurethan-Außenmantel, für den flexiblen Einsatz und die feste Verlegung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung. Unter Berücksichtigung des spezifizierten Temperaturbereiches ist ein Einsatz im Freien möglich. Der Außenmantel ist widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchung, insbesondere gegen Abriebschnitte, mikrobenfest und hydrolysebeständig. Features * Gute chemische Beständigkeit * Hohe chemische Beständigkeit gegen Benzole * Abriebfest und kerbzäh
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
28.5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, spiralkabel 6m grau, schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,47*
€ 132,75*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,29*
€ 133,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 132,68*
€ 163,89*
€ 6,90*
ab € 97,26*
€ 164,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 132,68* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.