Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1 x 35 mm², AWG 2, geschirmt, schwarz, 1026


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1 x 35 mm², AWG 2, geschirmt, schwarz, 1026
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1 x 35 mm², AWG 2, geschirmt, schwarz, 1026
Artikel-Nr.:
     4502-33P678
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026557
EAN/GTIN:
     4044777318889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Einaderleitung, 1026557, LAPP Features * Halogenfrei * Flammwidrig * Gute Wetter-, UV- und Ölbeständigkeit * Flexibel bei niedrigen Temperaturen * Kapazitätsarmes Design Anwendungen * In Energieketten oder beweglichen Maschinenteilen * Für die interne Verdrahtung von elektrischen und elektronischen Geräten in Schaltschränken * Speziell entwickelt für Stromkreise von Servomotoren, die von Frequenzumrichtern angetrieben werden * Dieses Kabel kann abgeschirmte mehradrige Motorkabel ersetzen, wenn Platzbedarf oder Mindestbiegeradien Probleme verursachen. * Testsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Einaderleitung
Außendurchmesser:
14.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 2
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
35 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-35 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 27,981*
€ 30,721*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 27,96*
€ 31,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 31,02*
€ 36,91
pro Meter
ab 100 Meter
€ 30,73*
€ 36,57
pro Meter
ab 250 Meter
€ 29,54*
€ 35,15
pro Meter
ab 500 Meter
€ 28,57*
€ 34,00
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 27,96*
€ 33,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 1.551,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.