Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittdichtring, M20, schwarz, 52100622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschnittdichtring, M20, schwarz, 52100622
Einschnittdichtring, M20, schwarz, 52100622
Artikel-Nr.:
     4502-33P6990
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52100622
EAN/GTIN:
     4044773332933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
Einschnittdichtring, 52100622, LAPP Bei der 52100622 handelt es sich um einen Einschnittdichtring aus Neopren. Durch einfaches Herausbrechen der verschiedenen Einschnitte, ist dieser Dichtring für mehrere Klemmbereiche verwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschnittdichtring
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M20
Material:
CR
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel m20, dichtring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtungsscheibe, Ringdichtung, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,12096*
€ 0,16696*
250
€ 5,00*
ab € 0,12164*
€ 0,16864*
250
€ 3,90*
ab € 0,12536*
€ 0,17336*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1212*
€ 0,203*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.