Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittdichtring, M50, schwarz, 52100626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschnittdichtring, M50, schwarz, 52100626
Einschnittdichtring, M50, schwarz, 52100626
Artikel-Nr.:
     4502-33P6994
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52100626
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
Einschnittdichtring, 52100626, LAPP Bei der 52100626 handelt es sich um einen Einschnittdichtring aus Neopren. Durch einfaches Herausbrechen der verschiedenen Einschnitte, ist dieser Dichtring für mehrere Klemmbereiche verwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschnittdichtring
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M50
Material:
CR
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, dichtring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtungsscheibe, Ringdichtung, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,97*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,40622*
€ 2,97622*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4307*
€ 2,9871*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8217*
€ 3,4317*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.