Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M20, 24 mm, silber, 52103020LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, M20, 24 mm, silber, 52103020LF
Gegenmutter, M20, 24 mm, silber, 52103020LF
Artikel-Nr.:
     4502-33P8002
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103020LF
EAN/GTIN:
     4056155013804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20 messing
gegenmutter m20
Bei der 52103020LF handelt es sich um eine Sechskant Gegenmutter aus Messing vernickelt. Sie wird überall dort verwendet, wo eine Verschraubung gekontert werden muss oder wo dünnwandige Gehäuse nur Durchgangsbohrungen zulassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M20
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Schlüsselweite:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6277*
€ 0,8277*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,01*
4 Tage
70
1
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 1,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.