| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-186619 Herst.-Nr.: 52103020LF EAN/GTIN: 4056155013804 |
| |
|
| | |
| 52103020LF LAPP-SKINDICHT Gegenmutter bleifrei M20x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Farbe silber: Typ: Gegenmutter bleifrei Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: M20x1,5 Maße: Stärke: 3,5mm Schlüsselweite: SW24 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -60°C bis 200°C Werkstoff: Gegenmutter: Messing (CuZn) vernickelt, bleifrei Farbe: Farbton: silber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,6277* | € 0,8277* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,77* | € 1,01* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,44* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|