Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierh
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierh
Artikel-Nr.:
     4502-34G4262
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABS5514513
EAN/GTIN:
     4099889215397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Microschalter
Mikroschalter
Ultraminiatur-Schalter, ABS5514513, Panasonic Subminiatur-Schalter, IP 67, Linker Winkel, Leiterplattenklemme, SPDT, simulierter Rollenhebel, 0,54N, Au-Legierung dreifach, UL/CSA/VDE/SEMKO Features * Subminiatur-Größe, hohe Dichtigkeit versiegelte Schalter * Elastomer-Doppelspritzgusstechnologie trägt zu gleichbleibender Dichtungsqualität bei * Überlegene Präzision der Betriebsposition Anwendungen * Automotive (Erkennung des Öffnens und Schließens von Türen) * Staubsauger * Luftreiniger * Gas-Kochfeld
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenscharnierhebel
Betätigungskraft:
0,54 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
11,65 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,22*
€ 397,7218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 329,17*
€ 391,7123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,77*
€ 354,3463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,91*
€ 333,0929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,05*
€ 315,4095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.