Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 1.2 A, SMD, AQH3213AZJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 1.2 A, SMD, AQH3213AZJ
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 1.2 A, SMD, AQH3213AZJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G5647
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQH3213AZJ
EAN/GTIN:
     4099889361513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Solid state relay, 1-Form-A, 600V/1,2A AC, Zero-cross, I/O=5,0kV, 8-PIN DIL SMD, tape and reel
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Nein
Montage:
SMD
Nennstrom:
1.2 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-relais panasonic, smd relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,27509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.425,55*
€ 1.696,4045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.414,91*
€ 1.683,7429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.375,63*
€ 1.636,9997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.294,40*
€ 1.540,336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.275,09*
€ 1.517,3571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.