Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 1.2 A, SMD, AQH3223AJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 1.2 A, SMD, AQH3223AJ
Halbleiterrelais, nullspannungsschaltend, 1.2 A, SMD, AQH3223AJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G5649
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQH3223AJ
EAN/GTIN:
     4099889361520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Solid state relay, 1-Form-A, 600V/1,2A AC, Non zero-cross, I/O=5,0kV, 8-PIN DIL SMD, tube packing
Weitere Informationen:
Montage:
SMD
Nennstrom:
1.2 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-relais panasonic, smd relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,45*
€ 126,6755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,19*
€ 123,9861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,35*
€ 121,7965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,67*
€ 105,5173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,16*
€ 95,3904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.