Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1.1 A, 60 V AC/DC, DIL-4, AQY212GHAX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1.1 A, 60 V AC/DC, DIL-4, AQY212GHAX
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1.1 A, 60 V AC/DC, DIL-4, AQY212GHAX
Artikel-Nr.:
     4502-34G6038
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY212GHAX
EAN/GTIN:
     4099889354997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
PhotoMOS-Relais, AQY212GHAX, PANASONIC Features * Starke Erhöhung der Kapazität * Verstärkte Isolierung * Die verbesserte Leistung Anwendungen * Messgeräte * Sicherheits- und Katastrophenschutzsystem
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
DIL-4
Isolationsspannung:
5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
60 V AC/DC
Laststrom:
1.1 A
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Photomos-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3.063,28*
€ 3.204,70*
Frei Haus
ab € 2.989,01*
€ 3.214,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.569,59*
€ 3.778,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.778,99*
€ 4.496,9981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.749,38*
€ 4.461,7622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.666,10*
€ 4.362,659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.569,59*
€ 4.247,8121
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,56959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.