Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 60 V AC/DC, SOP-4, AQY212GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 60 V AC/DC, SOP-4, AQY212GS
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 60 V AC/DC, SOP-4, AQY212GS
Artikel-Nr.:
     4502-34G6039
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY212GS
EAN/GTIN:
     4099889355000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
PhotoMOS-Relais, AQY212GS, PANASONIC Features * Starke Erhöhung der Kapazität * Verstärkte Isolierung * Die verbesserte Leistung Anwendungen * Messgeräte * Sicherheits- und Katastrophenschutzsystem
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
60 V AC/DC
Laststrom:
1 A
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.000082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Photomos-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,68*
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 5,31*
€ 8,95*
ab € 3,32*
€ 5,46*
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 8,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.