Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 60 V AC/DC, SOP-4, AQY212GSZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 60 V AC/DC, SOP-4, AQY212GSZ
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 60 V AC/DC, SOP-4, AQY212GSZ
Artikel-Nr.:
     4502-34G6041
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY212GSZ
EAN/GTIN:
     4099889355024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
PhotoMOS-Relais, AQY212GSZ, PANASONIC Features * Starke Erhöhung der Kapazität * Verstärkte Isolierung * Die verbesserte Leistung Anwendungen * Messgeräte * Sicherheits- und Katastrophenschutzsystem
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
60 V AC/DC
Laststrom:
1 A
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.000082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, optomos relais panasonic, mosfet relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.193,03*
€ 3.444,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.812,68*
€ 4.039,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.039,13*
€ 4.806,5647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.005,78*
€ 4.766,8782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.913,39*
€ 4.656,9341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.812,68*
€ 4.537,0892
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,81268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.