Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 30 V AC/DC, SSOP-4, AQY221R6V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 30 V AC/DC, SSOP-4, AQY221R6V
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 30 V AC/DC, SSOP-4, AQY221R6V
Artikel-Nr.:
     4502-34G6123
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY221R6V
EAN/GTIN:
     4099889355475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
PhotoMOS-Relais, AQY221R6V, PANASONIC Features * Niedriger Einschaltwiderstand Anwendungen * Messgeräte * Telekommunikationsgeräte * Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Gehäuse:
SSOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
30 V AC/DC
Laststrom:
1 A
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Photomos-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 608,0805*
€ 761,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 842,5305*
€ 938,451*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 938,451*
€ 1.116,75669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 929,1105*
€ 1.105,6415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 892,6605*
€ 1.062,266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 871,341*
€ 1.036,89579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 842,5305*
€ 1.002,6113
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 5,61687* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.